※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

お〜らくドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10736652 品番 DC-304-150
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

指で触れると+、-がわかる。
グリップ部に特殊軟質樹脂使用。
手のひらにフィットし疲れない。
たたいても割れない。

先端形状マイナス 先端サイズ6mm 先端刃幅(mm)6 軸長(mm)150 材質(グリップ)特殊軟質樹脂 全長(mm)240 質量(g)121 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする