3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー/ビット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電工ドライバー
お〜らくドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10736661
品番
DC-304P-100
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
値下げ
¥
719
バスケットに入れる
指で触れると+、-がわかる。
グリップ部に特殊軟質樹脂使用。
手のひらにフィットし疲れない。
たたいても割れない。
先端形状
プラス
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
特殊軟質樹脂
全長(mm)
200
質量(g)
112
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
40
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし