クッショングリップドライバー

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10736695 品番 DC-909-150
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タッピングビスに最適な最高級品ドライバー
電工さんに最も人気の高いベストセラー品
最高級鋼材、全身焼入、マグネット付JISを上回るネジリモーメントは折れず摩耗しにくい(JIS規格+30%UP)
ハイインパクトスチロールは強度・耐久力抜群
ロングモールドシステム/絶縁カバーで感電防止
ハンマーで強打できる
色分けグリップ(+ -)

先端形状マイナス 先端サイズ6.0mm 先端刃幅(mm)6.0 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 全長(mm)260 質量(g)138 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)33 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-26
用途:
電気工事
その他業種

握りやすくて使いやすいです。
先端のメジャーもたまに役立ちます。
クラインより安い所も◯

対象商品:
10736686
2020-03-23
用途:
電気工事作業時

作業時、グリップが握りやすく使いやすい安定感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする