クッショングリップドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10736704 品番 DC-909P
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電工さんに人気
目盛付ドライバー
狭い所(すき間・穴)の寸法取りに、簡単測定!
能率スピードアップ
ドライバー軸部分に刻んだ寸法目盛(先端より60mm/5mm刻み)
電気・設備工事において、配線器具取付時、扉枠からの寸法取りが簡単
GLボードと躯体との寸法が測れる(必要なボルト類の寸法が測れる)
ハンマーで強打できる

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 全長(mm)210 質量(g)126 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)33 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-26
用途:
電気工事
その他業種

握りやすくて使いやすいです。
先端のメジャーもたまに役立ちます。
クラインより安い所も◯

対象商品:
10736686
2020-03-23
用途:
電気工事作業時

作業時、グリップが握りやすく使いやすい安定感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする