絶縁ドライバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10736731 品番 DCZ-306
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マグネット入
短絡(ショート)防止
安全性・耐久性の二重被覆
すべりにくく疲れにくいクッショングリップ

先端形状マイナス 先端サイズ5×0.5mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5×0.5 軸長(mm)100 用途電気・通信設備工事等の作業に! 全長(mm)192 質量(g)82 グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 耐電圧(V)1000V 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-01-14
用途:
活線作業
建設業・工事業

グリップの形状も良く,絶縁ドライバーの中では,
比較的安価であり使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする