DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー/ビット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 差替式ドライバー
1,2,3ドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10736756
品番
NB-123
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
一本でほとんどのネジに使用できます
防錆仕上げ
軸部完全熱処理済
充電ドライバーでも使用可
先端形状
プラス、マイナス
先端刃幅(mm)
6
全長(mm)
190
軸長(mm)
100
グリップ径(Φmm)
41
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
質量(g)
86
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
差込角(mm)
6.35
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品