1,2,3ドライバー(ショートタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10736765 品番NB-123S
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!!
ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!!
ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6
グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。
指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ

先端形状プラス、マイナス 先端刃幅(mm)6 全長(mm)87 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり 軸貫通なし 種類差替式ドライバー 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10736765
2011-12-29
用途:
電気工事・アンテナ工事他
川口電気 様

短いタイプのドライバーでありながら、多種の使用用途があるので購入しました。
蝶ねじ回しに使ってみましたが、ドライバーの柄はしょせんプラなので、若干なめてしまいました。
複数の機能が使える商品はいまいちなものが多いと思っていますが、この商品もそんな感じでした・・。
改良の余地がありそうです。
基本的にはデンサンの商品は好きなので、頑張ってもらいたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする