DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー/ビット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ラチェットドライバー
薄型板ドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10737036
品番
DR-110
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
狭いスペースや壁際での作業に最適
ラチェット機構によりラクラク作業
L型ハンドルのため倍力作用
早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りします。
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
(+)#1#2#3(-)6.0
全長(mm)
110
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
(+)ドライバー:#1×1本・#2×2本・#3×1本/(-)ドライバー:6.0mm×1本
厚さ(mm)
22(本体)
種類
セット品
商品構成
セット品