六角レンチセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード10737151 品番RR-1510
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

9サイズの六角レンチを1セットに
ベルトフック付ホルダーで携帯にも便利

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(50×18)、2.5(57×20)、3(62×23)、4(72×27)、5(83×32)、6(95×36)、8(105×42)、10(120×44) 質量(g)268

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10737151
2015-06-15
用途:
バイクのメンテナンス

まあまあ使いやすいです

対象商品:
10737151
2014-07-13
用途:
アッセンブリ品の分解修理。車輛系部品の脱着及び交換。

一目確認出来るケースで、値段が安く大満足。今までは、リング付きを使用、かなり煩雑になりました。

対象商品:
10737151
2013-10-08
用途:
椅子の肘掛の取付、取り外し
建設業・工事業

組セットになっているうえ、差込ホルダータイプなので、バラバラにならず保管しやすいのでお勧めです。
他にお勧めな点は、ホルダーに使用サイズが明示されている事です。使用サイズが一目でわかります。
また、差込ホルダー式なので、使用する時は簡単に取り出す事が出来、使用後は差込が容易に出来て便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする