ズンギリソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10737194 品番ZR-966
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK!
強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用
フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)66 ねじ径3/8 差込角対辺(mm)6.35 外径(Φmm)28 用途フォームタイ・全ネジ・寸切りボルト・軽天用吊りボルト用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10737194
2024-12-03
用途:
電気工事
村上電気工事 様 (建設業・工事業)

手回しの寸切り回しより、やぐい気がします。
インパクトにつけて使用すると、滑って寸切りが回りません。
弱い力だとなんとか噛み回ります。

1人が参考にしています
対象商品:
10737194
2016-06-16
用途:
電気工事でのスラブインサートへの寸切りボルト脱着に使用!
建設業・工事業

ペン型インパクトで使用しています。以前は18Vでの使用していたのですが、強力過ぎて壊れてしまったので力の弱い物で使い。最終的には手動で増し締めして使っています。
作業時間を短縮できるので重宝してます。

対象商品:
10737176
2014-10-20
用途:
撤去作業
建設業・工事業

なかなか使えます

1人が参考にしています
対象商品:
10737176
2014-10-20
用途:
撤去作業
建設業・工事業

なかなか使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする