※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ドリル用チップ PR1225 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
トラスコ品番
556-5430
556-5430
556-5481
寸法RE(mm)
0.3
0.3
0.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10737868
品番
ZCMT050203SU PR1225
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
PR1225
仕様
●角度AN(°):7
トラスコ品番
556-5430
材質(本体)
PR1225
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(Φmm)
2.3
寸法W1(mm)
5
寸法RE(mm)
0.3
寸法INSL(mm)
5.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。