DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電気測定
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検電器/検相器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 検電器
スーパーサウンド3Eチェッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10738113
品番
SEC-901B
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
音・光で、導通・検電・極性をチェック
交流の場合、ケーブル被覆の上から検電(直接触もOK)できます。
※直流の場合は被覆の上からでは検電できません。
使用電圧範囲(V)
直接検電・被覆検電AC-80〜300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×20×19
質量(g)
20
幅(mm)
115
奥行(mm)
19
高さ(mm)
20
電源
アルカリボタン電池LR44 2個