マルチクランプデジメーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10738332 品番CPM-300
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる
測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗
交流検波方式/平均値整流
A/D変換方式/2重積分方式

測定レンジ
交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)
交流電圧 3V〜500V(4レンジオート)(50/60Hz)
直流電圧 300mV〜500V(5レンジオート)
抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)
許容誤差
23度±5度、80%RH以下
交流電流(ACA) 0〜300A(2%rdg±8dgt)
交流電圧(ACV) 0〜500V(2.3%rdg±6dgt)
直流電圧(DCV) 0〜500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0〜3000Ω(2%rdg±5dgt)
質量(g)約100 耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと 表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193 サンプルレート(回/s)約2 電池アルカリボタン電池LR44×2個 レンジ切替ロータリースイッチ 使用温湿度範囲0〜40度、80%RH以下(但し結露がないこと) 保存温湿度範囲-10度〜60度、70%RH以下(但し結露がないこと) オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード 最大消費電力(mW)5(連続で約40時間) オーバーレンジ表示OLを表示 最大測定導体径(Φmm)40 電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯 データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド 使用回路電圧AC500V以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする