仕様
・レーザマーカ
あり(1点)・JISC6802/1997
クラス2レーザ製品
波長650nm出力1mW以下
消費生活用製品安全法対応(PSCマーク付)
精度
-20〜100度/±2度
101〜315/±2%Reading
(条件)測定環境温度23度/±5度
放射率0.95の黒体炉を校正に使用したとき
測定範囲(℃)-20〜315
放射率0.95固定
その他液晶(LCD)バックライト付
質量(g)約140(電池含む)
電源(V)9乾電池6F22(006P)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×65×160
距離係数測定距離/測定領域直径=8/1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)