3/22より値下げ!現場を応援

LAS-1214 フレキフィッシャーオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10738761 LAS-1214 フレキフィッシャーオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10738761 LAS-1214 フレキフィッシャーオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10738761

フレキフィッシャーオーガー

(2件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10738761 品番 LAS-1214
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

壁際等の穴あけにショートシャフト
手の届かない場所、高い天井ぎわの穴あけや、
壁と壁との間のスタット材の穴あけが、手間がかからず楽々できる
ロングフレキシブルシャフト(長さ1370mm)と高性能ドリルビットを一体化
ロングシャフトはフレキシブルに曲げることができるので、目的の場所にドリル先端がラクラク届く
先端のドリルビットに穴があいていて、ケーブル等の索引ができる
釘の入った木材でも刃先は破損しない

全長(mm)1370 シャフト径(Φmm)5 ドリル径(Φmm)12.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
現場・個人宅配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10738777
2021-10-01
用途:
排水管詰まり

本来の使い方ではありませんが、排水管詰まりに使用しました。品物は大変良い物でしたが、強情な詰まりの為、折れてしまいました。当り前ですね。私と同じことを考える方はいないと思いますが、やめた方が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10738761
2019-09-06
用途:
LAN配線工事

壁中の胴つなぎに穴を開けるために購入しました。
長さ選択に迷いましたが
これ以上長いと扱いづらく
短いと曲がらない
130cm位がベストと実感しました。
ただ、木材の中心に当てるため
配管を付けたL字金具を自作し
ファイバースコープを使って作業しました。
最近購入した中で大当りの工具です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする