DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切削工具(電設用)
ステップドリル(スパイラルタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10739181
品番
DSS-412R
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル溝で切れ味UP!切りくずが少ない
六角軸で充電ドライバーに装着できる
有効切削能力(mm)
鉄板/2、ステンレス板/1.6
全長(mm)
73(加工誤差±2.5mm)
段数
9
材質
HSS鋼タイプ
サイズ(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12
仕様
六角シャンクS幅/6.35mm
注意
※作業前に必ず切削油を塗布してください。