DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切削工具(電設用)
ステップドリル(スパイラルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10739215
品番
DSS-439R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル溝で切れ味UP!切りくずが少ない
六角軸で充電ドライバーに装着できる
有効切削能力(mm)
鉄板/2、ステンレス板/1.6
全長(mm)
111(加工誤差±2.5mm)
段数
13
材質
HSS鋼タイプ
サイズ(Φmm)
4、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36、39
仕様
六角シャンクS幅/6.35mm
注意
※作業前に必ず切削油を塗布してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10739215
DSS-439R
48918476
DSS-439RS
ステップドリル(スパイラルタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)