DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切削工具(電設用)
ステップドリル(スパイラルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10739276
品番
DSS-630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル溝で切れ味UP!切りくずが少ない
簡易バリ取り溝付
リーマーいらずで便利(対応板厚1mm厚以下、対応穴径12Φmm以上)
六角軸で充電ドライバーに装着できる
有効切削能力(mm)
鉄板/2、ステンレス板/1.6
全長(mm)
98(加工誤差±2.5)
段数
13
サイズ(Φmm)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30
仕様
六角シャンクS幅/6.35mm
注意
※作業前に必ず切削油を塗布してください。