曜日別特売
BDMT11T304ER-JT CA6535 ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング 京セラ 10739304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質CA6535
トラスコ品番653-8576
653-8576
543-6401
653-8592
653-8614
543-6435
543-6460
653-8631
543-6508
653-8657
543-6575
543-6591
653-8673
653-8690
543-6664
543-6699
543-6745
543-6788
543-6826
550-2055
653-9033
653-9050
550-2071
550-2179
653-9092
653-9114
550-2195
551-1488
653-9297
653-9319
653-9343
653-9378
551-3456
551-3481
556-0845
653-9424
653-9441
556-0853
内容量1セット(10個)注文コード10739304品番BDMT11T304ER-JT CA6535
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質CA6535仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18トラスコ品番653-8576材質(本体)CA6535寸法L(mm)11寸法S(mm)3.8寸法D1(Φmm)2.8寸法W1(mm)6.7コーナー数2寸法RE(mm)0.4寸法BS(mm)-寸法IC(mm)-寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする