通線工具類 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 10739452
2020-08-04
用途: 鉄鋼切断や穴開に使いました。
電気・ガス・熱供給・水道業
少量の使用に他の商品は量が多すぎたのでチューブタイプのを購入しました。手軽に持ち運べて十分に使えました。キャップしても液漏れするのが不満でした。
2人が参考にしています
対象商品 : 10739452
2017-02-03
用途: タップ・ねじ穴あけ時
山内設計事務所 様
基本問題ないが長期間放置すると成分が分解されペースト状ではなく油が分離した状態となりますチューブ形式のため攪拌も出来ずそのまあ排気処分となります・
4人が参考にしています
対象商品 : 10739452
2016-12-21
用途: 鉄材へのねじ切り、穴あけ
工房スローハンド 様
容器に付属するノズルがいけませんね。まずノズル先の小さなキャップが割れてノズル先にはまらなく成ります、その直ぐ後にはノズルのネジ部分のプラスチックも割れて閉まらなくなります。グリスの油分で割れるようですが、この容器にそんな材料普通選びますか?取り付けてすぐに割れました、カッティングペーストとしては良いのに蓋が閉まらず使い勝手最悪です。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。
対象商品 : 10739452
2015-09-11
用途: ドリル、タップ作業
とても使いよく、必要な分だけ片手で絞りながらもう片方の手でハンドルを廻すことができ作業効率が良かった。十分満足できた品だった。
対象商品 : 10739452
2014-07-03
用途: 金属・樹脂板等に穴あけ
今まで、1㌔入りの缶から小分けして作業してましたが、面倒だし切子だらけのペーストが気になってました。チューブ入りのペーストならいつも綺麗なペーストで気持ちよく使用出来て、良い感じです。中身が少なくなってきたらどうかな?