BDGT170431FR-JA GW25 ミーリング用チップ GW25 超硬 京セラ 10739672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ GW25 超硬

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10739672
品番
BDGT170431FR-JA GW25
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
仕様
●角度AN(°):13●角度AS(°):18
トラスコ品番
543-6184
材質
GW25
材質(本体)
GW25
寸法L(mm)
17
寸法S(mm)
4.9
寸法D1(Φmm)
4.4
寸法W1(mm)
9.6
コーナー数
2
寸法RE(mm)
3.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする