SEKW120308FN KW10 ミーリング用チップ KW10 超硬 京セラ 10739803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ KW10 超硬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
トラスコ品番552-2749
内容量1セット(10個)注文コード10739803品番SEKW120308FN KW10
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
材質KW10仕様●角度AN(°):20トラスコ品番552-2749材質(本体)KW10穴径(Φmm)5.5寸法A(mm)-寸法S(mm)3.18内接円直径(Φmm)-寸法T(mm)-寸法W(mm)-コーナー半径(mm)0.8角度α(°)-コーナー数-寸法BS(mm)-寸法IC(mm)12.7寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする