曜日別特売
SDET120416SN-SB PR0725 ミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング 京セラ 10740205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トラスコ品番552-1815
552-1815
552-1661
552-9361
550-1881
550-1890
550-1903
550-1911
550-1920
550-1938
550-1946
550-1954
550-1962
550-1971
550-1989
550-1997
550-2004
550-2012
550-2021
552-1581
552-1599
552-1629
552-1637
552-1696
552-1718
552-1734
552-1751
552-1777
552-1793
552-9301
552-9310
552-9328
552-9336
552-9409
552-9425
552-9441
552-9468
寸法RE(mm)1.6
内容量1セット(10個)注文コード10740205品番SDET120416SN-SB PR0725
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質PR0725トラスコ品番552-1815材質(本体)PR0725寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)4.4チップ長さ(mm)-コーナー数4寸法RE(mm)1.6寸法BS(mm)-寸法IC(mm)12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする