※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
543-6257
552-1921
552-1998
552-2668
552-2757
552-9794
552-9841
553-4241
554-9141
全66種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10740528
品番
BDMT110302ER-JT PR1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
材質
PR1210
仕様
●角度AN(°):15●角度AS(°):18
トラスコ品番
543-6257
材質(本体)
PR1210
穴径(Φmm)
2.8
寸法L(mm)
11
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
3
内接円直径(Φmm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
寸法W1(mm)
6.3
コーナー半径(mm)
0.2
角度α(°)
-
角度β(°)
-
コーナー数
2
寸法γ(°)
-
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。