曜日別特売
LOMU150512ER-GM PR1525 ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング 京セラ 10741903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(10個)
トラスコ品番550-2217
内容量1セット(10個)注文コード10741903品番LOMU150512ER-GM PR1525
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質PR1525仕様-トラスコ品番550-2217材質(本体)PR1525寸法L(mm)15.7寸法S(mm)5.6寸法D1(Φmm)4.8寸法W1(mm)9.2コーナー数-寸法RE(mm)1.2寸法BS(mm)1.4寸法IC(mm)-寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする