※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(5個)
1セット(10個)
1個(10個)
トラスコ品番
551-3448
752-5524
550-2098
653-9084
550-2217
752-5508
551-3421
653-9351
653-9386
551-3448
653-9408
551-3499
653-5151
653-5178
653-5186
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10741955
品番
ROMU1605M0ER-GH PR1525
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
PR1525
仕様
-
トラスコ品番
551-3448
材質(本体)
PR1525
寸法L(mm)
-
寸法S(mm)
5.48
寸法D1(Φmm)
6.2
寸法W1(mm)
-
コーナー数
-
寸法RE(mm)
8
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
16
寸法INSL(mm)
15.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。