※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
10743477
品番
BDMT11T302ER-JS CA6535
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
CA6535
仕様
●角度AN(°):13●角度AS(°):18
トラスコ品番
543-6346
材質(本体)
CA6535
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
3.8
寸法D1(Φmm)
2.8
寸法W1(mm)
6.7
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。