FDC-160AS ファンダクトコア DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10743582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファンダクトコア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10743582 品番FDC-160AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

2つのコアが一体になったマルチコアシステム
クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!
コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる
特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能

用途ALC気泡コンクリート、シボレックス、ヘーベル、デュロックス、イトンの穴あけに最適 タイプSDSシャンクタイプ サイズ(Φmm)110、160 適正回転数(min-1)700〜1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする