※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチダイヤモンドコア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10744614 品番 OD-120N
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

新開発のダイヤモンドチップにより高性能の切れ味&超寿命
鉄筋コンクリート、磁器タイル、硬質タイル、大理石、ブロック、
モルタル、押し出し成型セメント板など難削材への穴あけが、
水を使わず容易にできる
コア外周の溶射溝により切り粉の排出効果が高い
シャンクとボディの着脱がワンタッチ
ワンタッチスペシャルコアのボディへの交換も可能

サイズ(Φmm)120 シャンク径(Φmm)13 全長(mm)320 有効長(mm)150 仕様ワンタッチダイヤモンドコア フルセット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする