DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切断工具(電設用)
ダイヤモンドホイールカッター DC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10745016
品番
DC-125A
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能
コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK
ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、
耐久性と安全性に優れる
用途
乾式切断用
コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
寸法H(mm)
22
寸法D(Φmm)
127
寸法T(mm)
2.0
寸法W(mm)
7
付属リング穴径(Φmm)
20