※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-150A ダイヤモンドホイールカッター DC DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745025 DC-150A ダイヤモンドホイールカッター DC DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745025

ダイヤモンドホイールカッター DC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10745025 品番 DC-150A
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鋭い切れ味により振動が少なく、切り口のきれいな切断が可能
コンクリートからレンガ、タイル、瓦等幅広い材料が切断OK
ダイヤモンドチップと基板を一体成形しており、接着強度が強く、
耐久性と安全性に優れる

用途
乾式切断用
コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、かわら、タイル等
最高回転数(min-1[r.p.m])10100 寸法H(mm)25.4 寸法D(Φmm)152 寸法T(mm)2.2 寸法W(mm)7 付属リング穴径(Φmm)25・22・20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする