亜鉛メッキスプレー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード10745235 品番ZS-300
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々
サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料)
一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単
自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間)
塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています
耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています
改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。

用途
船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ
亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に
乾燥時間(分)20度/指触10〜15、半硬化約60 耐熱温度(℃)常用/200、最高/300 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1〜1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10745235
2023-08-17
用途:
工具がのメンテナンス時
その他業種

筆の入らないような場所に塗布して、錆が進行しないようにするには、スプレイ式で随分重宝しています。

対象商品:
10745235
2022-05-18
用途:
溶接作業後
卸売・小売業

噴射量、噴射圧ともに満足しています。スプレーの為、手軽に使用出来ました。

対象商品:
10745235
2021-02-09
用途:
マフラーの塗装

色は明るいつや消しのシルバーでした。
新しいラベルでは亜鉛保有率78%の文字がないですが、
同メーカーの高濃度タイプは92%の表示がありますので、
こちらは亜鉛保有率が少し低くなるようです。
その分、耐熱性があり、価格も少し安くなっています。

4人が参考にしています
対象商品:
10745235
2020-04-29
用途:
自動車部品の塗装
製造業

あまり厚塗りせずに散布するとスプレーとは思えない亜鉛メッキを実際にしたような塗装肌になりました。  ミッチャクロンを下塗りすれば尚良しです。

4人が参考にしています
対象商品:
10745235
2022-03-18
用途:
ランプの反射板の塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

メッキ塗装との事で、塗装後は光沢をもった塗装面になる事を期待していたが、ただの銀色のスプレー塗装で光沢は無かった。塗装後に磨きを磨きをかけても光沢感は出なかったので、残念だった。

対象商品:
10745235
2021-01-04
用途:
バイクのカバーのメッキ化
中野 松男 様

スプレーをして磨くとメッキすると思いましたが、残念ながらだめでした。

対象商品:
10745235
2019-02-19
用途:
バイクレストア
農・林・水産業

ブラスト後の塗装に使用しました。ヒートガンで温めながら塗装すれば綺麗に仕上がりました。

2人が参考にしています
対象商品:
10745235
2018-04-11
用途:
バイク整備
建設業・工事業

耐熱性もありバイクのメッキ部に使用しています。もう少し安くなれば良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする