ベルトパックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様スケルトンミニ小箱Sタイプ赤7個、黄7個、青7個、透明7個入 注文コード10745567 品番BP-1828
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

必要なパーツを入れてベルトに吊れる
パックのフタは透明で開閉式なので、作業中のパーツの出し入れの際にフタを落としたり紛失することがありません
ベルトクリップ付でベルト等に吊ることができ、携帯に便利
パーツを入れたままパックごと収納・入替えできるので、中身がこぼれず、保管・整理が簡単

質量(g)1960 仕様スケルトンミニ小箱Sタイプ赤7個、黄7個、青7個、透明7個入 材質PP 幅(mm)443 クリア 高さ(mm)159 奥行(mm)295

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10745567
2020-08-11
用途:
ねじ類整理

タッピングビスや通常ボルトナットなど種類が多くて整理に困ってましたが
この1セットで全て収納出来ました。
まだ余裕も残ってます。
良い商品です。またリピート購入すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10745576
2016-09-29
用途:
電気部材収納
サービス業

端子・ねじ・ボードアンカー等を整理最高

対象商品:
10745567
2015-10-07
用途:
電気の圧着端子入れとして
建設業・工事業

片手で持てるような外箱にしていると良い。
また、中ケースは小さいベルトケースも入っていると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする