DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 工具差し
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ用 工具差し
ヒンジ付ツールサック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ペンチ2丁吊
注文コード
10746531
品番
ND-962
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルに動いて体にフィットするヒンジタイプ。
ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールサック。
タイプ
ペンチ2丁吊
材質
ポリエステルキャンバス
適合ベルト幅(mm)
50
質量(g)
56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×30×240