曜日別特売
ND-951 キャンバスドライバーサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10746897

キャンバスドライバーサック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×250
内容量1個注文コード10746897品番ND-951
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのドライバーサック!
100mmのドライバーを使用しても、 先端が出ない
軽量設計

適合ベルト幅(mm)50質量(g)42仕様1丁吊トラスコ品番432-7101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10746897
2022-04-30
用途: 電気工事
建設業・工事業

今のと変わらないので、所定の位置にバッチリはまっています。

対象商品 : 10746915
2015-09-03
用途: 工事用腰袋

柔らかく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする