キャンバスドライバーサック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10746906 品番 ND-952
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのドライバーサック!
100mmのドライバーを使用しても、 先端が出ない
軽量設計

適合ベルト幅(mm)50 質量(g)72 仕様2丁吊 トラスコ品番432-7110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×42×250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10746897
2022-04-30
用途:
電気工事
建設業・工事業

今のと変わらないので、所定の位置にバッチリはまっています。

対象商品:
10746915
2015-09-03
用途:
工事用腰袋

柔らかく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする