DW-503H 充電ドリルドライバーサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10746942

DW-503H 充電ドリルドライバーサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10746942 DW-503H 充電ドリルドライバーサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10746942 DW-503H 充電ドリルドライバーサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10746942

充電ドリルドライバーサック

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10746942 品番DW-503H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない!
軽くて丈夫なポリエステルキャンバス
ドライバースタイル、ピストルスタイルどちらでも収納OK

適合松下電工充電ドリルドライバーEZ6220型 2.4V 専用品 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10746951
2020-10-08
用途:
電気工事
サービス業

リピート購入でインパクトドライバーの収納に使用しております。
高所作業が多い為、落下防止の抜け止めとがある点とハトメがある為ハトメにインパクトドライバーの落下防止コイルのフックを通して使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
10746951
2018-04-28
用途:
現場作業
個人のお客様

レビューを見てこちらもマジックテープでベルト着脱できると思ったのですが、DW-504Hはベルトループはリベット留めでマジックテープではなかったです。
DW-505HFがマジックテープでベルト着脱できる製品です。
お間違いの無いようご注意ください。

3人が参考にしています
対象商品:
10746951
2018-05-02
用途:
常時腰ベルトに装備
株式会社新倉電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ペン型充電ドライバー専用サックでピッタリと収まり大変重宝してます、早く購入すれば良かったです。

対象商品:
10746951
2015-03-03
用途:
盤組 つなぎこみ
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

マジックテープでベルトに後付け 車中はグリップに取付けています。
電気系作業の時だけ付けられるので便利

ただ充電ドライバーを入れた状態で押されるとスイッチが入ってしまうのはちょっと難点

1人が参考にしています
対象商品:
10746951
2011-03-09
用途:
電気工事

マジックテープ部分が大きく使用しない部分が、隣のサックにくっつき穴が開いた。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする