キャンバスパーツポケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10747046 品番ND-110
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

多彩なポケットが便利に使える多機能パーツポケット
ベルトへの着脱自在(マジックテープフッカー)

材質ポリエステルキャンバス 仕様ベルトへの着脱自在(マジックテープフッカー)、背面ポケット×1、サイドポケット×2、キーホルダーリング付き 質量(g)90 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10747046
2014-06-05
用途:
電気工事
有限会社 松本商会 様

マジックテープで腰ベルト装着(脱着)が楽です。
横長で収納量が大きい、薄型テスター/F接栓工具/小型水平器を収納。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする