BC-18N テープフッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10747064 BC-18N テープフッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10747064 BC-18N テープフッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10747064

テープフッカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10747064 品番BC-18N
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ベルトにつけてテープを腰に。
金属製チェーン使用。

仕様絶縁ビニールテープ用(内径300mm) 幅(mm)[チェーン]9 寸法(mm)[テープ止め金具]80、[フック]70×17 質量(g)32 適合ベルト幅(mm)50 チェーン長(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10747064
2014-11-11
用途:
電気通信工事

片手で取り付け取り外しができるとうれしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
10747064
2014-03-09
用途:
サッシの養生

いいんだけど、長さが後10センチ位長ければ最高。値段は今の長さでは不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする