DB-97DS-BK 柱上安全帯用ベルト ワンタッチタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10747502

柱上安全帯用ベルト ワンタッチタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10747502 品番DB-97DS-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

操作が簡単で、着脱に便利なワンタッチバックル。
腰道具スペースがかせげる「D環1個」タイプ。
胴ベルト型安全帯用ベルト・1本つり・U字つり共用。

ブラック 質量(g)約795 胴ベルト(mm)50×1150(MAX)、ワンタッチバックル付 補助ベルト(mm)78×670 有効ウエストサイズ(cm)91〜108(着衣時) 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(補助ベルト)ナイロン 仕様(補助ベルト)緩衝帯85mm、角環・D環各1個付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10747502 DB-97DS-BK 51963434 WP-97DS-1BK ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10747502
2018-05-16
用途:
柱上作業時
建設業・工事業

メタボの方でも200mm長いベルトに変えなくても使用できて良かったです

対象商品:
10747502
2011-08-26
用途:
高所作業

ワンタッチで着脱できるので楽です。2ロックで安心感もあります。丈夫な造りもいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする