補助帯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10747651 品番 DB-2BK
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

柱上安全帯用補助帯柱上用安全帯の胴ベルトを3本のつりベルトに通して吊り下げ、安全帯のズレ落ちを防止

ブラック 適合ベルト幅(mm)45 材質ナイロンベルト ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(mm)1200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10747651
2021-01-01
用途:
電工

50mmの胴ベルトに通らない。
即返品。改めて藤井電工製を購入。

MonotaROからの回答

不快な思いをさせ、申し訳ございません。いただきましたレビューを受け、適合ベルト幅について追記致しました。

対象商品:
10747651
2017-11-01
用途:
電気工事
建設業・工事業

腰ベルトが作業中にどんどんずり落ちてきてたのが、補助帯をすることにより無くなりました。
価格がもう少し安かったら最高ですね。

対象商品:
10747651
2015-02-21
用途:
電気工事

腰への負担は明らかに少なくなり、有難い商品です。
差しのスペースが少しとられますが、許容範囲内くらいの印象です。
この商品は、吊り下げの高さが変更できないのは難点ですが、余計な金具等はありませんのでごってり感は少ないように思います。
背の高い方や大柄な方には吊り下げの高さが少し足りなく感じるかもしれません。
(ちなみに当方177CM)
買ってよかったと思える商品でした(装着の手間がちょっとだけ増えたけど)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする