※使用例

SDB-500N ショルダーバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10747974 SDB-500N ショルダーバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10747974 SDB-500N ショルダーバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10747974

ショルダーバケット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10747974 品番 SDB-500N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

軽い!丈夫!底はプラスチック製のショルダーバケットショルダータイプ
バケット内側は強力な塩ビコーティング
ポリエステル生地表面蒸着
多彩なサック&ポケット
外側フタ付ポケット2個、ペンチサック3丁
内側ツールサック、大型ポケット

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)外寸:300×340 ネイビー 仕様丸形 質量(kg)1.03 直径(Φmm)300 質量(g)1030 ポケット数外側:フタ付ポケット2個、内側:大型ポケット 耐荷重N(kgf)98(10) 内寸法(直径Φ×深さ)(mm)290×320 外寸(外径Φ×高さH)(mm)300×340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10747983
2023-10-28
用途:
いろんな現場で、、、
マルケイ 様 (建設業・工事業)

思ってたより、大きくて良かった

内側ポケットがすぐ破れそうな感じ??

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする