曜日別特売
GBA32R145-020 PR1215 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 10747975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)ブレーカ-コーナー数-注文コード10747975品番GBA32R145-020 PR1215
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質PR1215トラスコ品番547-8944材質(本体)PR1215寸法A(mm)-寸法S(mm)3.18精度-寸法D(Φmm)-寸法B(mm)-寸法D1(Φmm)4.4寸法T(mm)-寸法W(mm)-勝手右勝手ブレーカ-適合ホルダKGBAR…16(JCT)・KGBASL …16・KIGBA L…16(内径)寸法rε(mm)-コーナー数-寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)1.45(-0.025~+0.025)寸法IC(mm)9.525寸法CDX(mm)2.5寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする