ファーストエイドバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10748096 品番FAK-80
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

すばやく開ける開口フタ、救急用品をサッと取り出せる
ベルト通し、ハンドベルト付で携帯に便利 旅行やキャンプにもOK

セット内容
・マッキンα 色がつかない消毒液 (医薬部外品)1個
・リバガーゼF 殺菌消毒パット(医薬部外品)12包
・ホームケアセット 4点セット(はさみ・ピンセット
・爪切り・毛抜き)1セット
・ホームコットン 脱脂綿 (衛生用品)20枚
・ケアハート 巻くだけ包帯 (衛生用品)1個
(※セット内容は変更になる場合があります)
寸法(mm)180×50×240 質量(g)380(内容物含む) 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※医薬品は入っておりません。ご入用の際は、別途薬局等でお求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10748096
2016-02-23
用途:
現場実験

もう少し小ぶりだとさらによかったです

1人が参考にしています
対象商品:
10748096
2015-09-24
用途:
現場の救急用で使用

携帯するのに非常に便利。目立つ色のなので、どこに置いていても分かり易い。

1人が参考にしています
対象商品:
10748096
2014-12-08
用途:
車載及び現場事務所用
有限会社川端 様

止血、固定等は行えるが薬の類は消毒液だけのため、別途そろえる必要がある。
大きさも小さくて軽いので車載用にも良いが、反面薬を入れておくポケットが無いため
サービスポケットが有るともっと使い勝手がいいと感じた。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする