※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALCタッピング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(17個) ねじ径M6 注文コード10748385 品番ALS-650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品はねじ径・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

ALCに直接ねじ込むだけ(ALC専用)、ステンレス製
保持力抜群・下穴不要!!
下穴が不要、1工程でOK
簡単にがっちりとまり、高い保持力
SUS305のため防錆効果大
従来の打ち込みネイルとは違い、叩かないのでALCの割れがなく、取付後にねじがゆるむ心配もなし

ねじ径M6 寸法(Φ×mm)6×50 種別トラス頭 最大引抜強度N(kgf)186.3(19.0)(ALC) タイプ袋入 適合材ALC
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10748385 ALS-650 10748412 ALS-650P ALCタッピング DENSAN(デンサン/ジェフコム) ALCタッピング DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1パック(21個) 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする