曜日別特売
TP-AL-440 ALCタッピング DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALCタッピング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(305個)
ねじ径M4
種別トラス頭
内容量1パック(305個)注文コード10748421品番TP-AL-440
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ALCに直接ねじ込むだけ(ALC専用)、ステンレス製
保持力抜群・下穴不要!!
お買得な徳用パック
取出しやすいボトルケース
下穴が不要、1工程でOK
簡単にがっちりとまり、高い保持力
SUS305のため防錆効果大
従来の打ち込みネイルとは違い、叩かないのでALCの割れがなく、
取付後にねじがゆるむ心配もなし

用途ALCねじ径M4寸法(Φ×mm)4×40種別トラス頭最大引抜強度N(kgf)127.5(13)(ALC)適合材ALC
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする