※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1パック(77個)
ねじ径M4
注文コード10748446
品番UB-AL-440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ALCに直接ねじ込むだけ(ALC専用)
ステンレス製
保持力抜群・下穴不要!!
透明フタ・ベルトクリップ付プラケース
ベルトクリップでベルト等に装着できる
開閉式フタで出し入れ簡単
スケルトンパーツボックス(SPS-3418F)に脱着可能。
入替えや保管が簡単で便利。
下穴が不要、1工程でOK
簡単にがっちりとまり、高い保持力
SUS305のため防錆効果大
従来の打ち込みネイルとは違い、叩かないのでALCの割れがなく、取付後にねじがゆるむ心配もなし