ダブルX

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 10748561 品番 WX-38P
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

壁に下穴を開けてダブルXをセットし、打ち込み棒で軽く打ち込めば、
8つの爪が突き出し、しっかり固定します
ネジ部が固着機能とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易

種別ALC専用 雌ネジプラグ ねじ長さ(mm)14 ドリル径(Φmm)15 寸法(Φ×mm)3/8×50 最大引抜強度KN(kgf)0.5(51)(ALC)
注意
※ALC専用 別売 専用打込み棒(WX-38UB)ご使用ください。
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-08
用途:
ALCにブラケット取付けに使用

外部配管のブラケット固定に使用しています。
強度的には少し弱いですが打ち込み場所がALCの縁近くでも割れが少ないので打ち込み場所が限られた現場でも使用できるのが良いです。
施工方法を理解していない職人さんに渡すと打ち込み棒使わずにピンが出ていない状態で固定され抜けたり短いボルトをインパクトで締めすぎて雌ネジが破損した事が有るので注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
10748561
2017-11-05
用途:
ブラケット固定時
荒金 空調 様

ALCにブラケットを固定するときに使用。
施工も簡単で、耐荷重も申し分なし。

1人が参考にしています
対象商品:
10748561
2017-04-05
用途:
制御盤の取付、機器の固定
株式会社ライジング 様 (建設業・工事業)

他の物より強度があり、安心して使用できます。
ネジが3/8のみでなく、Mネジの物が有ればもっといいです。

2人が参考にしています
対象商品:
10748561
2018-07-26
用途:
ALC壁の照明取り付け

ステンレスボルトで締め付けで本体が粉々に破損しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする