壁に下穴を開けてダブルXをセットし、打込み棒で軽く打込めば、8つの爪が突き出し、しっかり固着します
外部配管のブラケット固定に使用しています。強度的には少し弱いですが打ち込み場所がALCの縁近くでも割れが少ないので打ち込み場所が限られた現場でも使用できるのが良いです。施工方法を理解していない職人さんに渡すと打ち込み棒使わずにピンが出ていない状態で固定され抜けたり短いボルトをインパクトで締めすぎて雌ネジが破損した事が有るので注意が必要です。
ALCにブラケットを固定するときに使用。施工も簡単で、耐荷重も申し分なし。
他の物より強度があり、安心して使用できます。ネジが3/8のみでなく、Mネジの物が有ればもっといいです。
ステンレスボルトで締め付けで本体が粉々に破損しました。