※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エールアンカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13本) 注文コード 10748595 品番 DA-560P
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

画期的な構造と機能!最強ALC専用アンカー
・6枚の鋼板傘が強力に広がり、ALC(気泡コンクリート)内孔に
ガッチリ食い込み、強力に固定

ボルト径寸法(Φmm)5 首下長さL(mm)50 ドリル径(Φmm)8.5〜9.5(下穴) 最大引抜強度N(kgf)294.2(30)(ALC) 用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10748622
2019-04-30
用途:
TOTOの跳ね上げ手すりに使用しました。
福祉住環境サービス、テスリ― 様 (医療・福祉・介護関連業)

エールアンカーが一番強い感じがしたので使用しました。少し不安が有りますが様子をみます。ボンドも入れましたので多分大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする